サンフレックス
サンフレックスの ディスク研磨材
サンフレックスの 研磨ディスク
ジスクサンダー Z材
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88150562
品番
No.5322
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
オフセット砥石よりもソフトなアタリで発熱が少ない商品です。
外径(mm)
100
内径(Φmm)
16(15)
粒度
#120
用途
金属、ステンレスの研削、研磨に使用されます。
材質
Z材(ステンレス用)
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
適合材
金属、ステンレス
穴径(mm)
16(15)