サンフレックス
サンフレックスの ディスク研磨材
サンフレックスの 研磨ディスク
Φ100ファイバージスク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88150587
品番
No.5402
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
ジスクグラインダーで使用する一般的なサンダーです。
粒度
#24
外径(mm)
100
内径(Φmm)
16
適合材
金属、木材
用途
金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
材質
CC材
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
穴径(mm)
16
入数
2
注意
※正規のラバーパットをご使用下さい。