サンダーバフ(ころころ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88150623 品番 No.5601
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

手で持ちやすく、使いやすい球体サンダーです。凹凸になじみます。

外径(mm)70 材質不織布 用途木工品仕上げ、金具のクリーニングに使用します。 粒度#150 適合材木工品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする