サンフレックス
サンフレックスの ディスク研磨材
サンフレックスの バフ
サンフレックスの 布バフ
サンダーバフ(ころころ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88150666
品番
No.5605
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
手で持ちやすく、使いやすい球体サンダーです。凹凸になじみます。
外径(mm)
70
材質
不織布
用途
木工品仕上げ、金具のクリーニングに使用します。
粒度
#600
適合材
木工品