サンフレックス
サンフレックスの マジックディスク・サンディングペーパー
サンフレックスの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
オービタルサンダー用サンディングバフ アクリル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88151174
品番
No.5707
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。
適合材
金属、木材
用途
金属研磨や仕上げにに使用されます。
材質
アクリル
寸法(mm)
228×93
縦(mm)
228
横(mm)
93