サンフレックス
サンフレックスの マジックディスク・サンディングペーパー
サンフレックスの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
オービタルサンダー用ポリネットサンダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88151192
品番
No.5709
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。
粒度
#120
適合材
金属、木材
用途
金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
材質
CC材、グラスファイバー
寸法(mm)
228×93
縦(mm)
228
横(mm)
93
入数
3