サンフレックス
サンフレックスの マジックディスク・サンディングペーパー
サンフレックスの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
オービタルサンダー用耐水サンダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88151244
品番
No.5723
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。
粒度
#1000
適合材
金属、木材
用途
金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
仕様
耐水サンダー
材質
耐水サンダー
寸法(mm)
228×93
縦(mm)
228
横(mm)
93
入数
3