オービタルサンダー用紙サンダーセット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6枚) 注文コード88151253 品番No.5731
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。

適合材金属、木材 用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。 仕様紙サンダー セット内容#60、#120、#240×各2枚 材質紙サンダー 寸法(mm)93×228

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:438

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88151253
2023-06-05
用途:
木材慣らしに
その他業種

玄関の木材の傷みがひどくなってきたので サンダー処理しました

対象商品:
88151253
2019-08-27
用途:
木工の仕上げに
医療法人西病院 様

使いやすいサイズで安くて良かったです。オービタルサンダーで使いました。

対象商品:
88151253
2015-01-21
用途:
家の改造

目詰まりも早くなく
かなり長持ちしてくれます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする