サンフレックス
サンフレックスの マジックディスク・サンディングペーパー
サンフレックスの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
オービタルサンダー用布サンダーセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
88151262
品番
No.5732
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。
適合材
金属、木材
用途
金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
仕様
布サンダー
セット内容
#60、#120、#240×各2枚
材質
布サンダー
寸法(mm)
228×93