木工ヤスリ 3Φ軸(ヤスリ目)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード88151734 品番No.H-147
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。

適合材木材 形状砲弾型 用途木材研削・木材研磨に使用します。 材質炭素工具鋼 軸径(Φmm)3 高さ(mm)15 許容回転数(min-1[r.p.m])10000 ヤスリ部形状ヤスリ目 外径(mm)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88151734
2023-11-14
用途:
ハンドドリルにてバルサ材の加工
自動車・二輪車・自転車関連業

先端の約2〜3mm程度に削り残しが出ますので、事前にφ3mmで位置決め用に加工した後に使えば、特に気になる様な事はありません。値段からすると良い商品では無いでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする