サンフレックス
サンフレックスの 研磨材料
サンフレックスの 固形研磨剤
サンフレックスの 赤棒
研磨砥剤 (朱棒)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88152391
品番
No.H-431
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
各種バフ類に塗布してワーク材を研磨、仕上げします。
適合材
金属
用途
金属研磨時にバフに塗布して使います。
材質
硅石、トリポリ砂
形状
かまぼこ型
幅(mm)
25
全長(mm)
55
高さ(mm)
20
容量(g)
50