サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付砥石
セラポイント(非鉄用)Φ6×17×3Φ軸 #120
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
88152513
品番
No.H-461
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
軸径(Φmm)
3
外径(mm)
6
高さ(mm)
17
粒度
#120
形状
円筒型
用途
石材、ガラス等の非金属の研磨に向きます。
材質
ゴム砥石
砥材
SG材
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
適合材
石材、ガラス等