セラポイント(非鉄用)Φ8×13×3Φ軸 #120

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード88152522 品番No.H-462
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。

軸径(Φmm)3 外径(mm)8 高さ(mm)13 粒度#120 形状円筒型 用途石材、ガラス等の非金属の研磨に向きます。 材質ゴム砥石 砥材SG材 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材石材、ガラス等

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする