サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付砥石
セラポイント(非鉄用)Φ13×16×3Φ軸 #220
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
88152565
品番
No.H-473
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途
石材、ガラス等の非金属の研磨に向きます。
材質
ゴム砥石
軸径(Φmm)
3
形状
円筒型
粒度
#220
砥材
SG材
高さ(mm)
16
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
適合材
石材、ガラス等
外径(mm)
13