サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの フラップホイール
サンダーホイル Φ30 # 60
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88152723
品番
No.H-530
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
加工物になじみやすく研磨布の先端より順に摩耗し、常に新しい研磨材が露出し研磨力が持続する商品です。
粒度
#60
外径(mm)
30
軸径(Φmm)
3
適合材
金属、木材
用途
金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
厚さ(mm)
10
砥材
A材
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
20000