サンフレックス
サンフレックスの ディスク研磨材
サンフレックスの 研磨ディスク
パワーロックサンダー替ペーパー #80
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4枚)
注文コード
88152775
品番
No.H-581
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
ワンタッチパワーロックシステムで素早い着脱と強い保持力を持っています。平面作業や狭所の加工に向きます。
粒度
#80
外径(mm)
38
適合材
金属、木材
用途
金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
入数
4