サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付砥石
ゴム砥石 3本組
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本)
注文コード
88153344
品番
No.J-160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
セット内容
6mm径砲弾型、6mm径円筒型、13mm径円盤型×各1本
用途
金属の磨き作業に適します。
軸径(Φmm)
2.34
粒度
#280
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
適合材
各種金属