サンフレックス
サンフレックスの ディスク研磨材
サンフレックスの バフ
サンフレックスの 布バフ
布、羊毛、皮バフ 3本組
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3本)
注文コード
88153441
品番
No.J-172
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
軸径(Φmm)
2.34
用途
金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。
セット内容
22mm径/布バフ、羊毛バフ、皮バフ×各1
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
適合材
金属、樹脂