No.J-173 布バフ Φ22mm径  (2本入) サンフレックス 88153457

No.J-173 布バフ Φ22mm径  (2本入) サンフレックス 88153457
No.J-173 布バフ Φ22mm径  (2本入) サンフレックス 88153457

布バフ Φ22mm径 (2本入)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(2本)注文コード88153457品番No.J-173
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。

用途
金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。
外径(mm)22軸径(Φmm)2.34材質形状ホイール許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88153457
2021-10-30
用途: 部品研磨
製造業

思った通りの仕上がりにできました。サイズ的にもぴったりでした。

対象商品 : 88153457
2017-04-10
用途: 研摩
卸売・小売業

最終仕上げにとても相性が良い。
研磨剤はサンエーパール使用。
フェルトバフでは少し研摩スジが残るが、柔らかい布バフでは綺麗に仕上がる。
難点はリューターに付け回すと布の糸が飛び散る点。

3が参考にしています
対象商品 : 88153457
2016-03-15
用途: 磨き
寺山眼鏡店製造業

とにかく安い。
今まで使用していたものよりは作りに粗さを感じるが、使用に際しての問題は無いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする