サンフレックス
サンフレックスの ディスク研磨材
サンフレックスの バフ
サンフレックスの 布バフ
皮バフ Φ22mm径 (2本入)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2枚)
注文コード
88153475
品番
No.J-175
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
外径(mm)
22
軸径(Φmm)
2.34
材質
皮
用途
金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。
形状
ホイール
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
適合材
金属、樹脂