繊維スリング の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 88154026
2020-06-26
用途: 移動式クレーンに常備
0.5トン吊りのクレーンなのでリングにフックが太すぎてかからず
リングを3ミリほど削って使ってます
2か所で吊る機会もあるので 楕円のリングは無くてもよかったかも
1Mの長さは使い勝手 いいです
対象商品 : 88154017
2020-05-21
用途: 荷役
教育・研究機関
チェーンタイプ,ワイヤータイプとベルト式を比較の上,ベルト式を購入することにしました.価格は他の材料に比べて高価にはなりますが,品物を傷つける可能性が少なくなりますので,ベルト式を導入しました.4本吊りと2本吊りを検討しましたが,やはり,4本吊りの方がかなり安定します(目的にもよりますが).
対象商品 : 88154062
2020-01-18
用途: ユニックでの吊り具に使用
ハシモト商会 様(運輸・通信業)
フックもしっかりして使いやすいです。親子リングもなかなかの物です。ただ、スリングのカバーが欲しいです。私は保護カバー35mmを使用しています。
対象商品 : 88154017
2019-01-25
用途: フック式なので使い勝手良し。
有限会社稲垣設備 様(建設業・工事業)
便利に使えています。重さもこれくいないと信用できません。
4点吊のため安定して荷揚げできます。とても良いです。
対象商品 : 88154062
2018-10-22
用途: パレット積みの資材の荷揚げ時
日新商事株式会社 様(建設業・工事業)
スリング自体が2mあると思って購入しましたが全体の長さが2mだったので少し長さが足りなくて使いずらかったです。寸法の表記が有ると良かったです。
1人が参考にしています