※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
JISシャックル M級 黒 BC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(t)
5
種類
BC
注文コード
88154263
品番
JBC-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・種類・呼び
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
寸法L(mm)
153
使用荷重(t)
5
寸法d(mm)
34
寸法t(mm)
30
寸法D(mm)
75
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
材質
スチール
質量(kg)
4.8
タイプ
捻じ込み・バウタイプ
種類
BC
表面処理
生地
寸法B(mm)
45
寸法d1(mm)
37
寸法d3(mm)
36
寸法B1(mm)
85
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。