※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 12mm

(10件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)2.5 注文コード88155261 品番JTWR12x2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さなど10種類から選べます 他の種類を見る

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです

長さ(m)2.5 用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4 ワイヤー径(Φmm)12 アイ部幅(mm)120 アイの長さ(mm)240
注意
※1本吊りでは使用しないでください。
※加工の性質上ヒゲが飛び出している商品です。触るときには軍手など手を保護する手袋をご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88155234
2021-07-05
用途:
機械などの玉掛け
製造業

2トン位の物なら安心感があって使い安いです。自分は狭い場所だったので短いワイヤーがほしけて買いました。

対象商品:
88155277
2024-11-18
用途:
木を引っ張るのに使います
農・林・水産業

数回使ったらよじれてしまいました
よじれない改善をしてくれたら良いかと思います

対象商品:
88155234
2021-01-22
用途:
クレーンの点検時
有限会社北川自動車工業 様

使いやすく 安心して使用できます 
長さもちょうどよかったです 何も問題なく使用できます

対象商品:
88155243
2021-05-20
用途:
コイル材の吊り上げ移動時
尾竹橋工業株式会社 様

安さに釣られて買ったけど、注意して扱わないとトゲが刺さるので怖い。

MonotaROからの回答

"大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。"

対象商品:
88155313
2021-03-10
用途:
機械部品などの吊り上げ
製造業

問題なく使用出来ました。
また、お願いしたいと思います。

対象商品:
88155243
2018-11-15
用途:
鉄板の固定につかいました
運輸・通信業

もの凄く使いやすい、たいへん良かったワイヤーでした

対象商品:
88155277
2020-11-06
用途:
荷物の固縛
飯島商事有限会社 様 (運輸・通信業)

コストパフォーマンスが最高にいいです。普通に使えます。

対象商品:
88155243
2018-11-14
用途:
鉄板の固定につかいました
運輸・通信業

なじみやすく使いやすく、たいへんつかいやすかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする