SUS ワイヤクリップ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88156451 品番 SUSWC-5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

ステンレス製。ワイヤーロープの端を輪にして固定。

ねじ径M5 締付トルク(N・m)2.3 取付個数3 取付間隔(cm)5 用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。 材質ステンレス 質量(g)20 適合ワイヤ径(Φmm)5 ナット二面幅(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※既定の取付け個数、取付け間隔でご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:197

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88156451
2018-01-29
用途:
デベグラスワイヤーのクリップに使用
e-TS株式会社 様 (サービス業)

良い出来具合です。機能的にも問題ありませんでした。

対象商品:
88156433
2017-06-18
用途:
索道で使用
蚕屋 様 (農・林・水産業)

一度軽く締めて再度緩めるときにオスが折れたので2個使用できなかった

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

商品を確認させていただきたいので別途連絡させていただきます。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする