※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SC-6G TAIYOシャックル ドブ SC 大洋製器工業 88157203 SC-6G TAIYOシャックル ドブ SC 大洋製器工業 88157203

TAIYOシャックル ドブ SC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88157203 品番SC-6G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。

寸法B(mm)11 寸法D(mm)17 寸法L1(mm)24 寸法d(mm)6 寸法d1(mm)9 寸法d3(mm)8 寸法t(mm)6 用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 トラスコ品番442-4417 材質スチール(SS400) 種類SC 使用荷重(t)0.2 ねじの呼びM(d2)(mm)8
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88157203 SC-6G 60811923 JSC6G JISシャックル M級 ドブ SC 大洋製器工業 JISシャックル M級 ドブ SC 大洋製器工業 1個 529 税込582 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする