大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
TAIYOシャックル ドブ SC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88157282
品番
SC-22G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
寸法B(mm)
34
寸法D(mm)
55
寸法L1(mm)
88
寸法d(mm)
22
寸法d1(mm)
27
寸法d3(mm)
26
寸法t(mm)
22
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
トラスコ品番
442-4395
材質
スチール(SS400)
種類
SC
使用荷重(t)
3
ねじの呼びM(d2)(mm)
24
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。