TAIYOシャックル ドブ SC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88157307 品番SC-26G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。

寸法B(mm)41 寸法D(mm)66 寸法L1(mm)104 寸法d(mm)26 寸法d1(mm)33 寸法d3(mm)32 寸法t(mm)26 用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 材質スチール(SS400) 質量(kg)2.4 種類SC 使用荷重(t)4.2 表面処理ドブメッキ 寸法d2(mm)30 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする