※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
TAIYOシャックル ドブ SC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88157316
品番
SC-28G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
寸法B(mm)
43
寸法D(mm)
70
寸法L1(mm)
112
寸法d(mm)
28
寸法d1(mm)
35
寸法d3(mm)
34
寸法t(mm)
28
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
材質
スチール(SS400)
種類
SC
使用荷重(t)
4.8
ねじの呼びM(d2)(mm)
33
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。