SC-18 TAIYOシャックル 黒 SC 大洋製器工業 88157964

TAIYOシャックル 黒 SC

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88157964 品番SC-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。

寸法B(mm)29 寸法D(mm)45 寸法L1(mm)72 寸法d(mm)18 寸法d1(mm)22 寸法d3(mm)21 寸法t(mm)18 種類SC 呼び18 用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 材質スチール(SS400) 使用荷重(t)2.0
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88157964 SC-18 28056885 JSC-18 JISシャックル M級 黒 SC 大洋製器工業 JISシャックル M級 黒 SC 大洋製器工業 1個 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88157955
2021-05-12
用途:
建設機械アタッチメントの吊り作業
サービス業

以前は他社メーカーのものを使用していましたが、今回初めて大洋精器さんを使用。コストの割に良いと感じています。

対象商品:
88157937
2019-11-27
用途:
鉄板吊り上げてのメンテナンス作業
株式会社 ING 様 (建設業・工事業)

100`と210`の鉄板を吊り上げるため、6_のワイヤーと組み合わせて使用した。
サイズ感も良く、強度も十分で安心して作業出来た。使い易く良かった。

対象商品:
88157964
2019-04-10
用途:
伐木、集材
農・林・水産業

山での集材時に泥を噛んでもねじ込みがすんなり回ったのには驚きました

対象商品:
88157991
2017-11-22
用途:
林業での滑車の取付

とても頑丈で、大きな負荷が掛かってもピンが曲がったりしないです。

対象商品:
88157903
2017-03-19
用途:
インテリアとしてライトの吊り下げの為の接続金具として
卸売・小売業

商品についてではないのですが
寸法などの説明が無さすぎます。
用途は人それぞれなのでなるべく細かく表示して頂きたい。過去何度か失敗しています
あと蛇足ですが商品写真が自動でスライドするのもとても迷惑です

対象商品:
88157955
2017-08-17
用途:
メンテナンス
株式会社キングプリンターズ 様

よくできた商品で満足して使っています.
また購入致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする