捻込シャックル 黒

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88165357 品番 NGS-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

安価な一般的なシャックルです。

呼び32 寸法B(mm)64 寸法D(mm)64 寸法L1(mm)118 寸法d(mm)32 寸法d2(mm)1・1/4 寸法d3(mm)32 寸法t(mm)32 用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 材質スチール(SS400) 質量(kg)3.62 使用荷重(t)3.2 表面処理生地 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:202

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88165314
2024-03-01
用途:
車の牽引に

いざという時に牽引ロープが有っても繋げない場合に使用する予定です。

対象商品:
88165332
2022-04-29
用途:
玉掛けに使用
建設業・工事業

大きさ・太さが思っていたより大きかったです。寸法を確認しなかった自分が悪いけど

対象商品:
88165323
2021-02-23
用途:
機械のメンテナンス時に使用
さわやか福祉企業組合 様 (サービス業)

安全性を重視、又耐久性もよく使い勝手もよく満足している

対象商品:
88165314
2020-10-27
用途:
田舎の山の杉、檜の倒木を伐採するとき、ワイヤーで引っ張るとき、使用しました。
その他業種

安価で、丈夫で、安心して、使うことが、出来ました。

対象商品:
88165305
2019-10-28
用途:
機械の吊り上げ
製造業

価格も安く、使い方もイージーで助かっています。無塗装なのもいいです。

対象商品:
88165341
2015-09-23
用途:
鋼材の吊り下げ

安価だが必要十分な品質で安心して使える。

対象商品:
88165296
2015-12-18
用途:
ワイヤロープのクランプに利用
農・林・水産業

メッキ処理がされてない分安いが、錆びが心配。

1人が参考にしています
対象商品:
88165296
2015-08-16
用途:
重量物の吊り上げ作業に

必要十分な機能です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする