曜日別特売
165mm 断熱材専用丸鋸 エコ丸 スキルマン 88165777

断熱材専用丸鋸 エコ丸

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)165
刃数129
内容量1枚注文コード88165777品番165mm
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

切断時の切粉が従来のチップソーより圧倒的に少ないです。
フラット4採用で切粉が非常に細かく飛び散らないので、作業環境・作業効率が共に大変良くなります。
フラット4採用で表裏使えて大変経済的です。
エコロジーとエコノミーを両立したダブルエコで作業現場を応援します。

外径(Φmm)165穴径(Φmm)20厚さ(mm)0.9刃数129内径(Φmm)20適合材断熱材
注意
※断熱材専用刃ですので、下敷きには木材などの硬質物は絶対に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88165786
2022-06-10
用途: 建築
創作工房クボコボ

100㎜厚のカネライト断熱材カット用に購入しました。表からと裏からと二度切りには なりましたがとにかく良い!ふわふわとした切粉が出ない、鋸刃の摩擦熱で溶けているんです 溶けて固まった硬い粒々が切り口に付きますが、撫でたら直ぐに取れます。現場が綺麗!

2が参考にしています
対象商品 : 88165786
2014-11-25
用途: 断熱材の切断
株式会社ヨネック

ごみがほぼでなくなかなか良かったです

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする