ダイオネット カラミ織

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88170117 品番 610
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

カラミ織の遮光ネットは、目ずれ、ほつれに強いタイプです。軽く、かさばらない上に延び縮みがなく常に均一は遮光率を得られます。もっともベーシックな商品で、各種植物の育成・栽培時に広く活躍します。

幅(m)2 長さ(m)10 材質ポリエチレン 遮光率(%)45〜50 用途軟弱野菜、果菜類、イチゴ、花き類、育苗用の遮光 寸法(m)2×10
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ネットは直射日光をカットしますが、日影になるネットの内側や室内には十分な通気が必要です。通気が不足すると、温度上昇の原因となります。
※ネットは遮光率に応じて日光を遮りますが、積極的に冷却する機能はありません。
※強風の際は必要に応じ取り外してください。
※火のそばで使用しないでください。
※重量物をささえたり、遮光ネット以外の目的にはご利用になれません。
※個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88170092
2017-07-27
用途:
園芸
建設業・工事業

ネットの両端のほつれ防止が良くできているので、長持ちが可能か。

対象商品:
88170101
2017-04-10
用途:
チランジア栽培
サービス業

チランジアの遮光用に購入しました。概ね満足です。耐久性があるか使いながら試します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする