ラッセル遮光網

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 88170275 品番 50K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ラッセル編によりカットしてもほつれにくい、経済的で気軽に使用できる遮光ネット。日差しを和らげ、環境を整えます。ご利用にあたっては、ネットの下の部分の通気にご注意ください。

用途
日よけネット 猛暑対策 経済的に省エネ対策
ネットの取付には、ダイオパンチ、ダイオクリップ等の専用吊り具をご利用ください。
幅(m)2 長さ(m)4 材質ポリエチレン 遮光率(%)約50 寸法(m)2×4
注意
※ネットは直射日光をカットしますが、日影になるネットの内側や室内には十分な通気が必要です。通気が不足すると、温度上昇の原因となります。
※ネットは遮光率に応じて日光を遮りますが、積極的に冷却する機能はありません。
※強風の際は必要に応じ取り外してください。
※火のそばで使用しないでください。
※重量物をささえたり、遮光ネット以外の目的にはご利用になれません。
※個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする