曜日別特売
1500 ダイオラッセル イノベックス(旧:ダイオ化成) 88170616

ダイオラッセル

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
遮光率(%)50~55
内容量1巻注文コード88170616品番1500
参考基準価格(税別)¥13,380販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

耐候性に優れ、織物であるので目ずれやカットした場合の切り口のホツレがありません。
遮光規格も豊富に取り揃えておりますので野菜、花卉、育苗等多くの作物に適応できます。

用途
軟弱野菜、果菜類、イチゴ、花き類の遮光
幅(m)2長さ(m)50材質ポリエチレン遮光率(%)50~55寸法(m)2×50RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ネットは直射日光をカットしますが、日影になるネットの内側や室内には十分な通気が必要です。通気が不足すると、温度上昇の原因となります。
※ネットは遮光率に応じて日光を遮りますが、積極的に冷却する機能はありません。
※強風の際は必要に応じ取り外してください。
※火のそばで使用しないでください。
※重量物をささえたり、遮光ネット以外の目的にはご利用になれません。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,600/税込1,760
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88170616
2020-02-19
用途: 露天風呂の柵補強
建設業・工事業

露天風呂の柵に使用予定。葦簀の柵でしたが問題が有りました。透けて見えてしまうので多重にすると高価。強い風で折れてしまう…等々の対策としてこの商品を外側に重ねる案を採用。
まだ施工中ですが強度&作業性良く効果も期待できそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする