ダイオラッセル

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 88170643 品番 1800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

耐候性に優れ、織物であるので目ずれやカットした場合の切り口のホツレがありません。
遮光規格も豊富に取り揃えておりますので野菜、花卉、育苗等多くの作物に適応できます。

幅(m)2 長さ(m)50 材質ポリエチレン 遮光率(%)80〜85 用途育苗用、椎茸の遮光、葉たばこの急乾防止、茶園の遮光・防霜 寸法(m)2×50
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ネットは直射日光をカットしますが、日影になるネットの内側や室内には十分な通気が必要です。通気が不足すると、温度上昇の原因となります。
※ネットは遮光率に応じて日光を遮りますが、積極的に冷却する機能はありません。
※強風の際は必要に応じ取り外してください。
※火のそばで使用しないでください。
※重量物をささえたり、遮光ネット以外の目的にはご利用になれません。
※個人宅への配送は出来ません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88170616
2020-02-19
用途:
露天風呂の柵補強
建設業・工事業

露天風呂の柵に使用予定。葦簀の柵でしたが問題が有りました。透けて見えてしまうので多重にすると高価。強い風で折れてしまう…等々の対策としてこの商品を外側に重ねる案を採用。
まだ施工中ですが強度&作業性良く効果も期待できそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする