クールホワイト

(23件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 88170835 品番 820SW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

「温度上昇防止剤入り」ですのでネット表面に蓄熱しません。
白色のため光線透過率が高く、明るさを保ちつつ遮熱が可能です。
低遮熱から高遮熱まで取り揃えておりますのてあらゆる作物に使用が可能です。
カラミ織で強度に優れ、収束性が良く、巻き取り及びスライドカーテンに使用できます。

幅(m)2 長さ(m)50 ホワイト 材質ポリエチレン 遮光率(%)55〜60 用途軟弱野菜、果菜類、イチゴ、花卉類、育苗用の遮光 寸法(m)2×50 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ネットは直射日光をカットしますが、日影になるネットの内側や室内には十分な通気が必要です。通気が不足すると、温度上昇の原因となります。
※ネットは遮光率に応じて日光を遮りますが、積極的に冷却する機能はありません。
※強風の際は必要に応じ取り外してください。
※火のそばで使用しないでください。
※重量物をささえたり、遮光ネット以外の目的にはご利用になれません。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-23
用途:
夏の遮光と暑さ対策
教育・研究機関

他の方のレビユーを見て購入しました。部屋が暗くならなくてよかったです。

対象商品:
88170801
2024-08-19
用途:
ベランダのラン栽培

遮光ネットには、遮光度合いが高すぎて暗くなってしまうものが多いが、これは遮光度合いが適度な上、太陽光をよく通すので気に入っている。

2025-05-18
用途:
植物の遮光
農・林・水産業

近所のホームセンターに置いていなかっったのでモノタロウで購入。
商品の割には少し高い気がした。

対象商品:
88170817
2022-08-18
用途:
ベランダの植物用の日除け
その他業種

南向きのベランダで多肉を大量に育てているが、ベランダ床面から2〜3メートル位上にクールホワイトを張っている。遮光のパーセンテージもちょうどよいので今回は予備分をリピ買い。
端はピンと張るために張力がかかり破れてくるが丈夫で長持ちする。なので新品の出番はまだまだ先になりそう。

近所のHCではどこも扱ってなかったので助かります。ありがとう、モノタロウ!

1人が参考にしています
対象商品:
88170835
2022-08-15
用途:
趣味で栽培しているラン舎の遮光、遮熱に使用
半田歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

以前から使用していますが、明るさは損なわれずに遮光が出来、また北関東の暑い地域ですので遮熱対策にも効果があり非常に満足です。

対象商品:
88170844
2022-07-08
用途:
ガラス扉の遮熱
農・林・水産業

ガラス扉の内側にブラインドを付けて対応していたが熱を遮ることはできず、扉の外側に簾か黒い遮光ネットの取付を検討していた。適度に日射を遮り遮熱もしてくれるこの商品を見つけ簾のように外側に設置。扉のサイズに合わせてカットと端処理(折曲げてボンド)が必要だったが遮熱と遮光の効果にはたいへん満足してます♪

1人が参考にしています
対象商品:
88170817
2021-09-05
用途:
冬野菜の育苗
農・林・水産業

明るさを損なわずに、熱線をカットしてくれるので冬野菜の発芽率がアップしました、冬野菜の育苗には必需品です。

3人が参考にしています
対象商品:
88170853
2021-08-16
用途:
ビニールハウスの遮光調整
DESIGN STUFF 様

端の処理が曖昧で固定し辛い。4方向をしっかり縫製願いたい。太陽光の透過は良いと思われる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする