農涼シート(平織)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88170887 品番 1号
参考基準価格(税別)¥58,850 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

アルミ製の高い遮熱力で猛暑日のハウス内作業量力を軽減させ、熱中症予防や日焼け対策に最適です。
従来の遮光ネットと比べ軽量で、掛け外しの作業も簡易です。
ハウスバンド・ロープ固定に便利なボタンホールテープ付きです。

幅(m)6 長さ(m)20 銀×黒 材質ポリエチレン/アルミ蒸着テープ 遮光率(%)95〜98 用途ハウス内作業用遮光ネット、熱中症や日焼け対策に最適です。 寸法(m)6×20 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ネットは直射日光をカットしますが、日影になるネットの内側や室内には十分な通気が必要です。通気が不足すると、温度上昇の原因となります。
※ネットは遮光率に応じて日光を遮りますが、積極的に冷却する機能はありません。
※強風の際は必要に応じ取り外してください。
※火のそばで使用しないでください。
※重量物をささえたり、遮光ネット以外の目的にはご利用になれません。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする