ダイオミラー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88170932 品番 610MS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

反射タイプの遮光材で高い遮熱性をもち、葉面温度や地温の上昇を和らげます。
また、黒と違いネット自体が熱を持ちにくいので輻射熱も少なく、鉢棚やミニ温室の遮光材として最適です。

幅(m)2 長さ(m)4 材質ポリエチレン 遮光率(%)約45 用途熱線を反射するので、遮光だけでなく遮熱性にも優れた高品質遮光遮熱資材。農業用以外にもレジャーや省エネにも効果的。 寸法(m)2×4
注意
※ネットは直射日光をカットしますが、日影になるネットの内側や室内には十分な通気が必要です。通気が不足すると、温度上昇の原因となります。
※ネットは遮光率に応じて日光を遮りますが、積極的に冷却する機能はありません。
※強風の際は必要に応じ取り外してください。
※火のそばで使用しないでください。
※重量物をささえたり、遮光ネット以外の目的にはご利用になれません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88170966
2024-09-02
用途:
工場の窓に設置しました。
株式会社ラ・モード 様

ミラータイプなので光を反射して、黒色のタイプより効果がありました。

対象商品:
88170923
2020-05-13
用途:
ビニールハウス内の遮使用
マキノファーム 様 (農・林・水産業)

商品自体は満足しているが、設置するにはハトメがあった方が便利だと思った。

対象商品:
88170932
2019-03-08
用途:
サボテンハウスの遮光
不動産業

ロールの物をカットするのは意外と厄介です。大量に必要でなければこのようなものの方が使いやすいと思いました。

対象商品:
88170923
2018-07-28
用途:
外壁への遮光と明るさを重視した

明るさがあり熱断熱効果も遮光率45%で概ね満足している

対象商品:
88170941
2015-05-27
用途:
温室内上部に張り太陽光からの遮熱、遮光
のびテック 様

夏季の強すぎる太陽光を遮蔽するのに用いました。使用前には45℃(地上1.5m)まであった温室内の温度が40℃まで低下しました。遮光率45%の仕様ですが黒色と比較し明るいことが実感できますし、太陽光からの遮熱対策には大変優れていると思います。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする