※表

50HB-6 ダイオミラー HBタイプ(ラッセル編) イノベックス(旧:ダイオ化成) 88170993 50HB-6 ダイオミラー HBタイプ(ラッセル編) イノベックス(旧:ダイオ化成) 88170993

ダイオミラー HBタイプ(ラッセル編)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 88170993 品番 50HB-6
参考基準価格(税別)¥47,140 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

UV剤入りアルミ蒸着テープを使用していますので耐候性、耐久性に優れています。
ラッセル編でソフトに仕上げていますので収束性が良く、ハウス内のスライドカーテンに最適です。
遮光規格も豊富にそろえておりますので野菜、花卉等多くの作物に適応できます。

用途
ハウスの内張り及び外張りに向いています。
軟弱野菜、果菜類、イチゴ、花卉類、育苗用の遮光に向いています。
幅(m)2 長さ(m)50 銀×黒 材質PE、PET、アルミ蒸着テープ 遮光率(%)50〜55 寸法(m)2×50 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ネットは直射日光をカットしますが、日影になるネットの内側や室内には十分な通気が必要です。通気が不足すると、温度上昇の原因となります。
※ネットは遮光率に応じて日光を遮りますが、積極的に冷却する機能はありません。
※強風の際は必要に応じ取り外してください。
※火のそばで使用しないでください。
※重量物をささえたり、遮光ネット以外の目的にはご利用になれません。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする