イノベックス(旧:ダイオ化成)
イノベックス(旧:ダイオ化成)の ネット・シート・マルチ
イノベックス(旧:ダイオ化成)の ネット
イノベックス(旧:ダイオ化成)の 遮光ネット
ブレッツァ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88171097
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
●日本製の生地を使用したシェード。雨に当たってもくさらず、長持ちです。取付用ハトメ付き。
●室内外どちらでもご利用いただけますが、なるべく室外でのご利用をおすすめします。
幅(m)
1.8
長さ(m)
2
色
茶色
材質
ポリエチレン
遮光率(%)
約80
用途
すだれやカーテン感覚で簡単に日よけとして使える日よけネット。ウッドデッキの囲いやパーゴラの日よけなどに。
トラスコ品番
819-4857
寸法(m)
1.8×2
材質(ハトメ)
アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ネットは直射日光をカットしますが、日影になるネットの内側や室内には十分な通気が必要です。通気が不足すると、温度上昇の原因となります。
※ネットは遮光率に応じ日光を遮りますが、積極的に冷却する機能はありません。
※取付に当たり、集合住宅や賃貸物件ではサッシ、外壁に釘やネジなどを打つことが禁止されていますのでご注意ください。
※強風の際は必要に応じ取り外してください。
※個人宅への配送は出来ません。