※使用例

- グランドシート(抗菌剤入り) イノベックス(旧:ダイオ化成) 88171212 - グランドシート(抗菌剤入り) イノベックス(旧:ダイオ化成) 88171212 - グランドシート(抗菌剤入り) イノベックス(旧:ダイオ化成) 88171212 - グランドシート(抗菌剤入り) イノベックス(旧:ダイオ化成) 88171212

グランドシート(抗菌剤入り)

(3件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 88171212 品番 -
参考基準価格(税別)¥40,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

高密度強力織物のため、耐久性・防草効果ともに優れております。
通路等のぬかるみを防止し地面からの湿気を抑えます。
滑りにくく、20cm間隔にラインが入っていますので鉢物等の配列に便利で作業効率がアップします。
ハウス、畑の通路などにはもちろん畦畔の雑草も防ぎます。
耐久性、耐薬品性に優れ、特に除菌剤入りタイプはカビ・苔等の発生を抑制します。

幅(m)2 長さ(m)100 材質オレフィン系樹脂 耐候年数(年)目安4-6 用途設置には地面の質に合わせた別売りの各種ピンをご用意いただき、およそ1m以下のピッチでさして設置してください。 寸法(m)2×100 使用の目安(ご利用の目安)約4〜6年 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
本製品は農園芸用としてシートの強度と遮光性を利用して雑草の生長を抑制するものです。
※火の近くで使用しないでください。
※本格的な土木・造園用途には向きません。
※シート自体に直接雑草を枯らす効果はありません。
※砂利等を上に敷く場合はシートの上に飛来したタネから草が生える可能性があります。
※ススキ、スギナ、笹、ヒルガオなど、貫通力の高い植物はシートを突き抜ける事があります。
※効果やシートの耐久性は使用状況や場所などにより異なります。
※本製品は防草の効果を保証するものではありません。
※本来の目的以外の用途で使用しないでください。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88171185
2022-03-26
用途:
水田畦畔の雑草対策
遠藤農産 様 (農・林・水産業)

作業が楽で、一人でも簡単に設置できるので、大変良い。

1人が参考にしています
対象商品:
88171194
2020-05-29
用途:
空地の除草

生地がしっかりしており、容易に真直ぐに敷くことができ、シートに打ったピンもしっかり固定してます。また、シートにひかれている白線により、シートをまっすぐ敷くことができたのか容易に確認できます。

対象商品:
88171212
2014-12-05
用途:
除草目的に購入
株式会社新日本都市ホーム 様

もう少し厚みがほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする