S-2000 ダイオサンシャイン イノベックス(旧:ダイオ化成) 88171474 S-2000 ダイオサンシャイン イノベックス(旧:ダイオ化成) 88171474 S-2000 ダイオサンシャイン イノベックス(旧:ダイオ化成) 88171474

ダイオサンシャイン

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88171474 品番 S-2000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

農菜園の防虫対策にはネットが効果的。基本の1mm目で害虫から作物を守りましょう。展張しやすく、一部の害虫が苦手といわれる銀糸入り。小型ハウスや温室等、トンネル栽培、べたがけまで、栽培のあらゆる場面で活躍します。

幅(m)1.8 長さ(m)5 透明 材質ポリエチレン 目合い(mm)1 透光率(%)約90 用途露地の小松菜 ホウレンソウ キャベツ レタス 白菜等葉物葉物 アブラムシ 青虫その他の害虫対策に! 寸法(m)1.8×5 織り方平織 開口率(%)71 防除対象オオタバコガ、コナガ、アブラムシ類
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※火の近くで使用しないでください。※ネット使用前にしっかり害虫駆除を行ってください。
※園芸用の防虫ネット以外の用途には使用しないでください。
※設置後も定期的に害虫駆除が必要です。
※本製品は害虫による被害防止を保証するものではありません。
※個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-04-27
用途:
水稲苗の根切りネットとして
農・林・水産業

できればセンターラインを入れて欲しいです。
ライバルメーカーのはセンターラインが入っているので頑張って入れてください(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする