イノベックス(旧:ダイオ化成)
イノベックス(旧:ダイオ化成)の ネット・シート・マルチ
イノベックス(旧:ダイオ化成)の ネット
イノベックス(旧:ダイオ化成)の 防虫ネット
ダイオサンシャイン
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1巻
幅(m)
1
注文コード
88171544
品番
6010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
透光性に優れ果樹の生育を妨げることなく作物を守ります。
幅(m)
1
長さ(m)
100
色
透明
材質
ポリエチレン
目合い(mm)
2×6
透光率(%)
約95
用途
果樹棚用資材。雹害やカメムシなどの害虫・野鳥から大切な作物を守ります。
種別
カラミ織
寸法(m)
1×100
開口率(%)
81
防除対象
オオタバコガ、コナガ、防雹
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※火の近くで使用しないでください。※ネット使用前にしっかり害虫駆除を行ってください。
※園芸用の防虫ネット以外の用途には使用しないでください。
※設置後も定期的に害虫駆除が必要です。
※本製品は害虫による被害防止を保証するものではありません。
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
13,000
/
税込
¥
14,300
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500