イノベックス(旧:ダイオ化成)
イノベックス(旧:ダイオ化成)の ネット・シート・マルチ
イノベックス(旧:ダイオ化成)の ネット
イノベックス(旧:ダイオ化成)の 防虫ネット
ダイオサンシャインソフト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
88171632
品番
N-2900
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
細糸の使用により網目を細かくしながらも通気性をアップさせております。
0.75mm目で害虫から作物を守りましょう。小型ハウスや温室等、トンネル栽培、べたがけまで、栽培のあらゆる場面で活躍します。
幅(m)
1.5
長さ(m)
100
色
透明
材質
ポリエチレン
目合い(mm)
0.75
透光率(%)
約90
用途
アブラムシ・キスジノハムシ類の防除に!
寸法(m)
1.5×100
織り方
平織
RoHS指令(10物質対応)
対応
開口率(%)
70
防除対象
コナガ、アブラムシ類
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※火の近くで使用しないでください。※ネット使用前にしっかり害虫駆除を行ってください。
※園芸用の防虫ネット以外の用途には使用しないでください。
※設置後も定期的に害虫駆除が必要です。
※本製品は害虫による被害防止を保証するものではありません。
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません