N-2220 ダイオ強力サンシャイン イノベックス(旧:ダイオ化成) 88171894

ダイオ強力サンシャイン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(m)1.8 注文コード88171894 品番N-2220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど13種類から選べます 他の種類を見る

太糸の採用による強度、耐久性、耐候性に優れた防虫ネットです。
台風被害の多い地区や平張り等の強度を必要とする用途に最適です。
適度な通気と強風緩和の効果があります。

幅(m)1.8 長さ(m)10 透明 材質ポリエチレン 目合い(mm)0.98 用途コナガ・ヨウトウムシ類の防除に! 透過率(%)90 開口率(%)68 防除対象オオタバコガ、コナガ、アブラムシ類
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※火の近くで使用しないでください。※ネット使用前にしっかり害虫駆除を行ってください。
※園芸用の防虫ネット以外の用途には使用しないでください。
※設置後も定期的に害虫駆除が必要です。
※本製品は害虫による被害防止を保証するものではありません。
※個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする