イノベックス(旧:ダイオ化成)
イノベックス(旧:ダイオ化成)の ネット・シート・マルチ
イノベックス(旧:ダイオ化成)の ネット
イノベックス(旧:ダイオ化成)の 防虫ネット
ダイオサンシャインマルハナネット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
88172077
品番
P-6060
参考基準価格(税別)
¥24,975
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
マルハナバチ栽培に最適な4.0mm目なので、ハチの飛び出しを防ぎます。通気性に優れ、ハウス内の蒸れを防ぐので、ハチが大変活動しやすく、作物がイキイキと育ちます。
幅(m)
1.35
長さ(m)
100
色
透明
材質
ポリプロピレン
目合い(mm)
4
透光率(%)
約96
用途
マルハナバチ栽培用防虫ネット。
寸法(m)
1.35×100
RoHS指令(10物質対応)
対応
開口率(%)
86
防除対象
オオタバコガ、コナガ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※火の近くで使用しないでください。※ネット使用前にしっかり害虫駆除を行ってください。
※園芸用の防虫ネット以外の用途には使用しないでください。
※設置後も定期的に害虫駆除が必要です。
※本製品は害虫による被害防止を保証するものではありません。
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません