ダイオサンシャインファスナーネット

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88172131 品番 FN-06
参考基準価格(税別)¥7,480 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

サンシャインシリーズを使用したハウス入り口用防虫ネットで両面にスライダーがついているため、ハウス内外どちらかも開閉が容易です。
下部がおもりロープ加工となっているため、風によるバタつきを抑えます。

幅(m)3 長さ(m)2.4 透明 材質ネット:ポリエチレン 目合い(mm)0.6 透光率(%)約86 用途ハウス入り口用防虫ネット。 寸法(m)3×2.4 RoHS指令(10物質対応)対応 開口率(%)66
注意
※火の近くで使用しないでください。※ネット使用前にしっかり害虫駆除を行ってください。
※本製品は農業用資材です。表示された用途以外では使用しないでください。
※本製品は性質上収縮する場合がありますので余裕をもって展張してください。
※本製品をハウス内で使用する場合、水滴による太陽光の収れんにより、製品が融ける恐れがあります。(レンズ現象)
※個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-21
用途:
ハウスの出入り口へ設置
農・林・水産業

ハウスでマルハナバチを放飼しているときに、逃亡防止で出入り口に設置しています。
ネットの下部にオモリが入っているため、地面との隙間ができにくくなって使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする