イノベックス(旧:ダイオ化成)
イノベックス(旧:ダイオ化成)の ネット・シート・マルチ
イノベックス(旧:ダイオ化成)の マルチ
イノベックス(旧:ダイオ化成)の 黒マルチ
雑草抑制効果のある黒マルチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
長さ(m)
10
穴径(Φmm)
60
注文コード
88172926
品番
60mm 2列
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・穴径・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
穴あきタイプの黒マルチ。
長さ(m)
10
幅(m)
0.95
厚さ(mm)
0.02
色
黒
穴径(Φmm)
60
株間(cm)
45
用途
菜園の基本資材、黒マルチ。乾燥防止や雑草対策に使用します。
材質
ポリエチレン
注意
※風の強い場所や火のそば、高温になる場所でのご使用はおやめください。
※接地の際は飛ばされないようにしっかりと固定してください。
※ご使用にならないときは、日光の当たらない場所に保管してください。
※廃棄の際は、各自治体の定める方法に従ってください。
※個人宅への配送は出来ません。