イノベックス(旧:ダイオ化成)
イノベックス(旧:ダイオ化成)の ネット・シート・マルチ
イノベックス(旧:ダイオ化成)の ネット
イノベックス(旧:ダイオ化成)の 防獣ネット
ここまでネット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88172962
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
12mm目の小動物よけネット。1m置きに吊りカン(取付け用リング)が付いています。
用途
●手軽に使える簡易フェンスネット。大人なら跨いで通れる高さです。
●住宅周り、花壇、家庭菜園の犬猫防止に最適。
●軒下やベランダのハト、スズメよけや庭の果樹への鳥よけに。
●排水溝や水路、グレーチングのゴミよけなどにもお使いいただけます。
幅(m)
0.6
長さ(m)
5
色
緑
材質
ポリエチレン
目合い(mm)
12
仕様
吊り金具取付済み(1m間隔)
種別
ラッセル編
寸法(m)
0.6×5
注意
※火や高温になる物のそばではお使いになれません。
※人や重量物をささえる用途にはご利用になれません。
※設置状況や現場の環境により、防獣効果には差が出ます。
※消耗品ですので、破損した場合はお取替えください。
※本製品は、防獣効果を保証するものではありません。
※個人宅への配送は出来ません。