イノベックス(旧:ダイオ化成)
イノベックス(旧:ダイオ化成)の ネット・シート・マルチ
イノベックス(旧:ダイオ化成)の ネット
イノベックス(旧:ダイオ化成)の 防獣ネット
多目的ネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88173005
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
経済性を追求した簡易フェンス・防獣ネット。あらゆる場所へ手軽に設置できます。
比較的網目が大きいので、防獣ネットとしてはその他目の細かいネットとの併用が効果的です。
幅(m)
1.2
長さ(m)
15
色
白
材質
ポリエチレン
目合い(mm)
150菱目
用途
害獣対策や簡易フェンス等に気軽に使えるネット 中古ノリ網替わりに使用できる手軽なネット 菜園・畑周りに
仕様
設置用ロープ取付済み
寸法(m)
1.2×15
RoHS指令(10物質対応)
対応
目合い(cm)
15菱目
注意
※火や高温になる物のそばではお使いになれません。
※人や重量物をささえる用途にはご利用になれません。
※本製品はあくまでも経済性を重視した簡易防除の為の製品であり、単体での防除効果は限定的です。必要に応じその他のネットや各種資材を組み合わせてご利用ください。
※防獣効果は設置状況や現場の環境により、大きく差が出ます。
※鹿など動物の種類や大きさにより、ネットを飛び越えたり網目をくぐったり、または網を破って侵入する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。